SQUARE D BDA260154 Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, 15 A, 600 VAC, 2 poli | CE6GQQ

SQUARE D BDA260154 Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, 15 A, 600 VAC, 2 poli

Articol: CE6GQQ Model: BDA260154

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi15
Tip cadruBDA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)13.69
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.41
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D BDA260154 PowerPact, Seria BDA întrerupător de circuit cu carcasă turnată conceput pentru a oferi protecție la supracurent și comutare în sistemele AC și DC
    • Ideal pentru panouri rezidențiale și tablouri de distribuție
    • 2 poli, design B cadru evaluat 15 A la 600 VAC cu declanșare termică-magnetică fixă ​​pentru a oferi atât funcții de declanșare de lungă durată, cât și instantanee
    • Întrerupător montat pe panou cu I-Line plug-in și terminale de tip sarcină pentru conexiune sigură
    • Curent de întrerupere nominal de 18 kAIC la 480 VCA
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D BDA34125Y Întrerupător, 125A, stil I-Line, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,658.57
RFQ
SQUARE D BDA261002 Întrerupător, 2 poli, 100 A, comutator, declanșare fixă, monofazat | CE1GQB BDA261002-1002€910.83
RFQ
SQUARE D BDA261001 Întrerupător cu carcasă turnată, cu 2 poli, declanșare termo-magnetică | CE6GQC BDA261001-1002€910.83
RFQ
SQUARE D BDA260802 Întrerupător tip BDA, monofazat, 1A, 80 poli, montare I-Line | CE2GQD BDA260802-802€910.83
RFQ
SQUARE D BDA34015Y Întrerupător tip BDA, 15 A, 3 poli, declanșare magnetică termică | CE6GQE BDA34015Y-153€895.01
RFQ
SQUARE D BDA34090Y Întrerupător tip BDA, 90 A, 3 poli, declanșare magnetică termică | CE6GQF BDA34090Y-903€1,095.91
RFQ
SQUARE D BDA34070Y Întrerupător tip BDA, 70 A, 2 poli, declanșare magnetică termică | CE6GQG BDA34070Y-703€1,095.91
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BDA260154 Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, 15 A, 600 VAC, 2 poli