Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D BDA260202 PowerPact Moulded Case Circuit Breaker, 20 A, 600 Y / 480 VAC | CE6GQN

SQUARE D BDA260202 Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, 20 A, 600 Y / 480 VAC

În stoc
Articol: CE6GQN Model: BDA260202

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€997.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi20
Tip cadruBDA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3995
Înălțimea navei (cm)11.91
Lungimea navei (cm)32.31
Lățimea navei (cm)20.6
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D BDA260202 PowerPact, Seria BDA întrerupător de circuit cu carcasă turnată, proiectat pentru a preveni scurtcircuitul și condițiile de suprasarcină în panouri și tablouri de distribuție
    • Design cu 2 poli în cadru compact B pentru performanță ridicată în aplicații cu alimentare inversă
    • Dispune de declanșare magnetică termică atât pentru protecție instantanee, cât și pentru limitarea curentului cu diți lungi, cu capacitate de întrerupere de 18 kAIC la 480 VAC
    • Echipat cu declanșare non-interschimbabilă de 20 A și 600 Y / 277 VAC pentru a proteja împotriva supratensiunilor de curent
    • Terminale de conectare I-Line și terminale laterale de încărcare pentru o instalare ușoară
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D BDA34125Y Întrerupător, 125A, stil I-Line, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,658.57
RFQ
SQUARE D BDA261002 Întrerupător, 2 poli, 100 A, comutator, declanșare fixă, monofazat | CE1GQB BDA261002-1002€910.83
RFQ
SQUARE D BDA261001 Întrerupător cu carcasă turnată, cu 2 poli, declanșare termo-magnetică | CE6GQC BDA261001-1002€910.83
RFQ
SQUARE D BDA260802 Întrerupător tip BDA, monofazat, 1A, 80 poli, montare I-Line | CE2GQD BDA260802-802€910.83
RFQ
SQUARE D BDA34015Y Întrerupător tip BDA, 15 A, 3 poli, declanșare magnetică termică | CE6GQE BDA34015Y-153€895.01
RFQ
SQUARE D BDA34090Y Întrerupător tip BDA, 90 A, 3 poli, declanșare magnetică termică | CE6GQF BDA34090Y-903€1,095.91
RFQ
SQUARE D BDA34070Y Întrerupător tip BDA, 70 A, 2 poli, declanșare magnetică termică | CE6GQG BDA34070Y-703€1,095.91
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BDA260202 Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, 20 A, 600 Y / 480 VAC
€997.42 /unitate