SQUARE D BDA260804 Întrerupător PowerPact B, 80A, 2P, I-Line, 14kAIC la 600V | CE6HVV

SQUARE D BDA260804 Întrerupător PowerPact B, 80A, 2P, I-Line, 14kAIC la 600V

Element: CE6HVV Model: BDA260804

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi80
Tip cadruBDA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3005
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)14.99
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D BDA260804 proiectat pentru protecția componentelor electronice sensibile împotriva supraîncărcărilor de curent și scurtcircuitelor
    • Declanșarea magnetică termică reacționează instantaneu împotriva supratensiunilor severe de putere evitând în același timp declanșarea la suprasarcini ușoare
    • Plug-in-ul unic în stil I-Line se montează confortabil în toate tipurile de panouri și tablouri de distribuție pentru instalare și reparare rapidă
    • Vine echipat cu urechi laterale de sarcină care pot găzdui fire de aluminiu/cupru de dimensiuni de la 14 la 2/0 AWG
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D BDA34125Y Întrerupător, 125A, stil I-Line, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,658.57
RFQ
SQUARE D BDA261002 Întrerupător, 2 poli, 100 A, comutator, declanșare fixă, monofazat | CE1GQB BDA261002-1002€910.83
RFQ
SQUARE D BDA261001 Întrerupător cu carcasă turnată, cu 2 poli, declanșare termo-magnetică | CE6GQC BDA261001-1002€910.83
RFQ
SQUARE D BDA260802 Întrerupător tip BDA, monofazat, 1A, 80 poli, montare I-Line | CE2GQD BDA260802-802€910.83
RFQ
SQUARE D BDA34015Y Întrerupător tip BDA, 15 A, 3 poli, declanșare magnetică termică | CE6GQE BDA34015Y-153€895.01
RFQ
SQUARE D BDA34090Y Întrerupător tip BDA, 90 A, 3 poli, declanșare magnetică termică | CE6GQF BDA34090Y-903€1,095.91
RFQ
SQUARE D BDA34070Y Întrerupător tip BDA, 70 A, 2 poli, declanșare magnetică termică | CE6GQG BDA34070Y-703€1,095.91
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BDA260804 Întrerupător PowerPact B, 80A, 2P, I-Line, 14kAIC la 600V