Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D BDL26040 Molded Case Circuit Breaker, 40A, Number Of Poles 2, Series Bdl | CE6JLY 482D10

SQUARE D BDL26040 Întrerupător cu carcasă turnată, 40A, număr de poli 2, seria Bdl

În stoc
Element: CE6JLY Model: BDL26040Crucea Ref: 482D10
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
€1,189.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC525V AC
Tipul actuatoruluiComuta
amperi40A
Tip întrerupătorStandard
Adâncime3.15 "
Marimea ramei125A
Tip cadruBdl
Înălţime5.39 "
Max. Evaluare AIR25kA la 277/408V AC
Max. Temperatura de funcționare.158 de grade F
Max. Dimensiunea firului2 AWG, 3 AWG
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Min. Dimensiunea firului14 AWG, 6 AWG
Stil de montareMontare unitate
Număr de poli2
Fază1
Terminal de conectareEverlink Lug Ambele Capete
Tip de călătorieMagnetic termic
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC
Lăţime2.13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)25.7
Lățimea navei (cm)16.51
Tara natalaMexic

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D BDL26040 utilizat în echipamentele cu intensitate mare de sarcină pentru protecția împotriva pericolelor electrice
    • Dispune de unitate termomagnetică care permite atât protecție instantanee, cât și de lungă durată pentru limitarea curentului
    • Dispune de un mecanism de comutare rapidă/rupere rapidă cu un arc tip compresie care oferă suficientă forță mecanică pentru a produce acțiune rapidă sau declanșare pozitivă
    • Montare șină DIN integrată și terminale cu urechi EverLink brevetate pentru o instalare sigură și sigură
    • Se potrivesc cu fire fine sau rigide din cupru și aluminiu de dimensiuni cuprinse între 6 și 2 AWG și, respectiv, 14 până la 3 AWG
    • Listat UL, clasificat NEMA, certificat CSA și marcat CE

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliFazăLăţimePreț
SQUARE D BDL36070 Întrerupător cu carcasă turnată, 70A, număr de poli 3, seria Bdl | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "€1,550.42
SQUARE D BDL36080 Întrerupător cu carcasă turnată, 80A, număr de poli 3, seria Bdl | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "€1,550.42
SQUARE D BDL36090 Întrerupător cu carcasă turnată, 90A, 3 poli | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "€1,550.42
SQUARE D BDL36100 Întrerupător cu carcasă turnată, 100A, număr de poli 3, seria Bdl | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "€1,550.42
SQUARE D BDL36060 Întrerupător cu carcasă turnată, 60A, 3 poli | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "€1,158.51
SQUARE D BDL36050 Întrerupător cu carcasă turnată, 50A, număr de poli 3, seria Bdl | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "€1,158.51
SQUARE D BDL36040 Întrerupător cu carcasă turnată, 40A, număr de poli 3, seria Bdl | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "€1,158.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BDL26040 Întrerupător cu carcasă turnată, 40A, număr de poli 2, seria Bdl
€1,189.78 /unitate