SQUARE D BJL36020 PowerPact B Circuit Breaker, Toggle Control, 20A, 3 Pole | CE6JTN

SQUARE D BJL36020 PowerPact B Circuit Breaker, Toggle Control, 20A, 3 Pole

Articol: CE6JTN Model: BJL36020

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi20
Tip cadruBjl
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.314
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)16.51
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D BJL36020 circuit breaker used for power distribution systems to break a circuit under overload conditions
    • Thermal-magnetic trip mechanism with long-time and instantaneous trip functions ensuring utmost protection
    • Trip-free toggle mechanism with quick make and break action to freely move from end position to trip position
    • Designul de alimentare cu conectori EverLink asigură o instalare și reparare mai rapidă
    • Line and load side lug terminals accommodate (rigid or stranded) copper and aluminium wire sizes ranging from 14 to 3/0 AWG
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D BJL36015 Întrerupător cu carcasă turnată, cu trecere, 25 kAIC, 3 poli, trifazat | CE3GUD BJL3601515€1,997.30
SQUARE D BJL36100 Disjunctor PowerPact B, 100 A, 3 poli, magnetic termic | CE6GUE BJL36100100€2,542.85
SQUARE D BJL36090 Disjunctor PowerPact B, 90 A, 3 poli, magnetic termic | CE6GUF BJL3609090€2,950.71
SQUARE D BJL36060 Întrerupător PowerPact B, 690 VAC, 3 poli, 65 kAIC la 480 V | CE6GUG BJL3606060€1,997.30
SQUARE D BJL36080 Întrerupător cu carcasă turnată, 25kAIC la 480V, 80A, 3 poli | CE6HYC BJL3608080€2,542.85
SQUARE D BJL36070 Întrerupător cu carcasă turnată, 70A, 3P, 25kAIC la 480V | CE6HYD BJL3607070€2,542.85
SQUARE D BJL36040 Întrerupător PowerPact B, 40A, 3P, 25kAIC la 480V | CE6HYE BJL3604040€1,997.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BJL36020 PowerPact B Circuit Breaker, Toggle Control, 20A, 3 Pole