SQUARE D EE25S3534H Transformator 1 Fazat 25kva 120/240v Ieșire | AF6PWM 1TBR1

SQUARE D EE25S3534H Transformator monofazat 1 kva 25/120 V Ieșire

În stoc
Articol: AF6PWM Model: EE25S3534HCrucea Ref: 1TBR1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,476.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator eficient de energie
CuloriGri
Adâncime16 "
Finisajul incinteiPudră acoperită
Carcasă MaterialOţel
Evaluarea incinteiNEMA 2
Tip de carcasăIndoor
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Înălţime37 "
Hz60
Tensiune de intrare600 VAC
IP Rating-ul14
MontarePodea
Tensiune de ieșire120 / 240 VAC
Temp. Creştere150 grade C
Evaluare VA25kVA
Lăţime20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 127.35
Înălțimea navei (cm)109.98
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)54.61
Codul HS8504330020

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeTensiune de intrareEvaluare VAPreț
SQUARE D EE25S3H Transformator 1 Fazat 25kva 120/240v Ieșire | AF6PWJ 1TBP7 EE25S3H16 "240 / 480 VAC25kVA€9,276.38
SQUARE D EE37S3H Transformator 1 Fazat 37.5kva 120/240v Ieșire | AF6PWK 1TBP8 EE37S3H20 "240 / 480 VAC37.5kVA€9,075.29
SQUARE D EE50S3H Transformator 1 Fazat 50kva 120/240v Ieșire | AF6PWL 1TBP9 EE50S3H20 "240 / 480 VAC50kVA€11,704.60
SQUARE D EE50S3534H Transformator 1 Fazat 50kva 120/240v Ieșire | AF6PWN 1TBR2 EE50S3534H20 "600 VAC50kVA€12,607.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D EE25S3534H Transformator monofazat 1 kva 25/120 V Ieșire
€10,476.18 /unitate