SQUARE D EHB34030-1212 Disjunctor termic magnetic, 277 / 480V, faza ABC | CE6HZC

SQUARE D EHB34030-1212 Întrerupător magnetic termic, 277 / 480V, fază ABC

Element: CE6HZC Model: EHB34030-1212
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi30
Tip cadruEH
Număr de poli3
Voltaj480
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D EHB34030-1212 mini întrerupător de circuit conceput pentru a întrerupe fluxul de curent și pentru a oferi protecție componentelor din aval împotriva suprasarcinii severe și condițiilor de scurtcircuit
    • Dispune de o unitate de declanșare fixă, termomagnetică, care asigură atât funcții de limitare a curentului de lungă durată, cât și instantanee
    • Facilitatea de montare prin bolt-on permite instalarea rapidă pe panourile Square D NF
    • Include un comutator auxiliar 1A/1B care facilitează semnalizarea de la distanță și indicând starea deschisă (declanșată) sau închisă a contactelor
    • Listat UL

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D EHB14015 Întrerupător cu șuruburi, EH, 15 A, 277 VAC, 1 P, 14 kAIC la 277 V | AG8NAY EHB1401515A1277V-
RFQ
SQUARE D EHB14020 Întrerupător cu șuruburi Eh 20 Amp 277vac 1p 14kaic@277v | AG8NAZ EHB1402020A1277V€383.17
SQUARE D EHB14025 Disjunctor cu bolt Eh 25 Amp 277vac 1p 14kaic@277v | AG8NBA EHB1402525A1277V€793.58
RFQ
SQUARE D EHB14030 Întrerupător cu carcasă turnată, cu bolt, 30 A, 277 VAC, 1 fază | AG8NBB EHB1403030A1277V€909.71
RFQ
SQUARE D EHB14050 Disjunctor cu șuruburi Eh 50 Amp 277vac 1p 14kaic@277v | AG8NBC EHB1405050A1277V-
RFQ
SQUARE D EHB24015 Întrerupător cu șuruburi Eh 15 Amp 480vac 2p 14kaic@277v | AG8NBD EHB2401515A2480V€909.71
RFQ
SQUARE D EHB24020 Întrerupător cu carcasă turnată, înșurubat, 20 A, 480 / 277 VAC, 2 P | AG8NBE EHB2402020A2480V€1,100.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D EHB34030-1212 Întrerupător magnetic termic, 277 / 480V, fază ABC