SQUARE D EJB14020EPD Întrerupător cu bolt, 20 A, 277 V, 65 kA la 480 V | CE6GVA

SQUARE D EJB14020EPD Întrerupător cu șuruburi, 20 A, 277 V, 65 kA la 480 V

Element: CE6GVA Model: EJB14020EPD

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi20
Tip cadruEJB
Număr de poli1
Voltaj277
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.927
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)13.97
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pătrat D EJB14020EPD întrerupător pentru a proteja circuitele electrice de curent excesiv
    • Mecanism de declanșare termic-magnetic care asigură atât protecție pe termen lung, cât și protecție instantanee la limitarea curentului
    • Terminalele cu urechi din aluminiu găzduiesc fire de dimensiuni cuprinse între 14 și 6 AWG (cupru) și 12 până la 4 AWG (aluminiu)
    • Proiectare cu montare înșurubată pentru o instalare ușoară în panouri sau tablouri de distribuție atât în ​​direcție orizontală, cât și verticală

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D EJB14015 Întrerupător cu șuruburi Ejb 15 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NCZ EJB1401515A1277V€256.54
SQUARE D EJB14020 Disjunctor cu șuruburi Ejb 20 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDA EJB1402020A1277V€256.54
SQUARE D EJB14025 Disjunctor cu șuruburi Ejb 25 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDB EJB1402525A1277V€272.47
SQUARE D EJB14030 Disjunctor cu șuruburi Ejb 30 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDC EJB1403030A1277V€256.54
SQUARE D EJB14035 Disjunctor cu șuruburi Ejb 35 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDD EJB1403535A1277V-
RFQ
SQUARE D EJB14050 Întrerupător cu șuruburi, EJB, 50 A, 277 VCA, 1P, 65 kAIC@480 V | AG8NDE EJB1405050A1277V€272.47
SQUARE D EJB14060 Disjunctor cu șuruburi Ejb 60 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDF EJB1406060A1277V€272.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D EJB14020EPD Întrerupător cu șuruburi, 20 A, 277 V, 65 kA la 480 V