Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D EJB14030EPD Miniature Circuit Breaker, 1-Pole, 1 Phase, 277V, Bolt-On | CE6HZJ

SQUARE D EJB14030EPD Întrerupător miniatural, 1 poli, 1 fază, 277 V, cu șuruburi

În stoc
Articol: CE6HZJ Model: EJB14030EPD

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€2,373.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi30
Tip cadruEJB
Număr de poli1
Voltaj277
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)13.97
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D EJB14030EPD mini întrerupător de circuit conceput pentru a proteja echipamentul de daune cauzate de condițiile de defecțiune la pământ
    • Dispune de o unitate de declanșare termomagnetică cu funcție de limitare a curentului LI (de lungă durată și instantanee).
    • Capabil să reziste la o temperatură ambientală de 40 de grade C care împiedică deschiderea contactelor în timpul supraîncărcărilor ușoare
    • Carcasa turnată ține componentele care transportă curent, dispozitivele de declanșare și alte mecanisme integrate împreună într-un spațiu compact
    • conform cULus

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D EJB14015 Întrerupător cu șuruburi Ejb 15 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NCZ EJB1401515A1277V€256.54
SQUARE D EJB14020 Disjunctor cu șuruburi Ejb 20 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDA EJB1402020A1277V€256.54
SQUARE D EJB14025 Disjunctor cu șuruburi Ejb 25 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDB EJB1402525A1277V€272.47
SQUARE D EJB14030 Disjunctor cu șuruburi Ejb 30 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDC EJB1403030A1277V€256.54
SQUARE D EJB14035 Disjunctor cu șuruburi Ejb 35 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDD EJB1403535A1277V-
RFQ
SQUARE D EJB14050 Întrerupător cu șuruburi, EJB, 50 A, 277 VCA, 1P, 65 kAIC@480 V | AG8NDE EJB1405050A1277V€272.47
SQUARE D EJB14060 Disjunctor cu șuruburi Ejb 60 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDF EJB1406060A1277V€272.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D EJB14030EPD Întrerupător miniatural, 1 poli, 1 fază, 277 V, cu șuruburi
€2,373.28 /unitate