SQUARE D FA14040C Întrerupător cu carcasă turnată, 40A, montare I-Line, 18kAIC@277V | CE6HZM

SQUARE D FA14040C Întrerupător cu carcasă turnată, 40A, montare I-Line, 18kAIC@277V

Element: CE6HZM Model: FA14040C
€289.92 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi40
Tip cadruFA
Număr de poli1
Voltaj277
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)10.49
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D FA14040C conceput pentru a preveni deteriorarea echipamentelor electrice din cauza supraîncărcării sau condițiilor de scurtcircuit
    • Dispune de o unitate de declanșare magnetică termică care oferă protecție instantanee și de lungă durată
    • Dispune de montare plug-in stil I-Line cu terminale cu urechi pe partea de sarcină pentru o instalare ușoară, ideală pentru aplicații de alimentare inversă
    • Certificat UL, CSA, IEC și CE pentru acceptare globală

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D FA14040B Întrerupător cu carcasă turnată, 40 A, declanșare magnetică termică | CE6GVB FA14040B401277€239.60
RFQ
SQUARE D FA14050A Întrerupător cu carcasă turnată, 50 A, declanșare magnetică termică | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C Întrerupător cu carcasă turnată, 50 A, 1 pol, montare I-Line | CE6GVD FA14050C501277€239.60
RFQ
SQUARE D FA22030AB Întrerupător cu carcasă turnată, 30 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
RFQ
SQUARE D FA22070BC Întrerupător cu carcasă turnată, 70 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22090AC Întrerupător cu carcasă turnată, 90 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22100AB Întrerupător cu carcasă turnată, 100 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D FA14040C Întrerupător cu carcasă turnată, 40A, montare I-Line, 18kAIC@277V
€289.92 /unitate