SQUARE D FA36050-1021 Întrerupător cu carcasă turnată, 50A, 3P, declanșare magnetică termică | CE6JEL

SQUARE D FA36050-1021 Întrerupător cu carcasă turnată, 50A, 3P, declanșare magnetică termică

Articol: CE6JEL Model: FA36050-1021
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi50
Tip cadruFA
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)10.49
Lățimea navei (cm)11.43
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D FA36050-1021 întrerupător de circuit cu carcasă turnată proiectat pentru a preveni supraîncărcarea și condițiile de scurtcircuit
    • Dispune de montaj I-Line unic pentru instalare rapidă și ușoară
    • Vine echipat cu urechi laterale de încărcare, asigurând cabluri fără probleme și găzduind fire de cupru de 14 - 4 AWG și fire de aluminiu de 12 - 4 AWG
    • Dispune de declanșare magnetică termică atât pentru protecție pe termen lung, cât și pentru limitarea curentului instantaneu
    • Listat UL și aprobat de CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D FA14040B Întrerupător cu carcasă turnată, 40 A, declanșare magnetică termică | CE6GVB FA14040B401277€239.60
RFQ
SQUARE D FA14050A Întrerupător cu carcasă turnată, 50 A, declanșare magnetică termică | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C Întrerupător cu carcasă turnată, 50 A, 1 pol, montare I-Line | CE6GVD FA14050C501277€239.60
RFQ
SQUARE D FA22030AB Întrerupător cu carcasă turnată, 30 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
RFQ
SQUARE D FA22070BC Întrerupător cu carcasă turnată, 70 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22090AC Întrerupător cu carcasă turnată, 90 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22100AB Întrerupător cu carcasă turnată, 100 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D FA36050-1021 Întrerupător cu carcasă turnată, 50A, 3P, declanșare magnetică termică