SQUARE D FAL26040 Întrerupător I-Line, 2 poli, declanșare magnetică termică | CE6JFR

SQUARE D FAL26040 Întrerupător I-Line, 2 poli, declanșare magnetică termică

Articol: CE6JFR Model: FAL26040
€773.21 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi40
Tip cadruFAL
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)10.49
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupătorul de circuit Square D FAL26040 din seria FAL oferă protecție electrică împotriva curenților excesivi care cauzează suprasarcini sau scurtcircuite
    • Unitate cu două poli cu ansamblu de declanșare magnetic termic pentru protecție de lungă durată și instantanee la limitarea curentului
    • Capacitate de întrerupere de 18 kA, listată UL, utilizată în centrele de încărcare și panourile de panouri din aval
    • Integrare cu montarea unității și terminale cu terminale de linie și sarcină pentru o instalare ușoară și o aranjare sigură a cablajului
    • Rezistă temperaturi de până la 40 de grade C și funcționează la 600 V cu un curent de sursă de 40 A
    • Certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D FAL12050 Întrerupător cu carcasă turnată, I-Line, 50A, 1P, fază ABC | CE6GVZ FAL12050501120-
RFQ
SQUARE D FAL12060 Întrerupător PowerPact B, 1 P, 60 A, 240 V AC, montare I-Line | CE6GWA FAL12060601120-
RFQ
SQUARE D FAL14015 Întrerupător, 1P, magnetic termic, 277 V, cadru F, urechi | CE6GWB FAL14015151277€263.83
SQUARE D FAL14050 Întrerupător PowerPact B, 50A, Conexiune de fază ABC, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
RFQ
SQUARE D FAL24050 Întrerupător dublu poli, 50A, stil I-Line, declanșare fixă ​​| CE6GWD FAL24050502480-
RFQ
SQUARE D FAL26080 Întrerupător, 80A, 600 V, 2 poli, declanșare magnetică termică | CE6GWE FAL26080802600-
RFQ
SQUARE D FAL26100 PowerPact B întrerupător, 100A, 600V, montare în stil I-Line | CE6GWF FAL261001002600€848.88
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D FAL26040 Întrerupător I-Line, 2 poli, declanșare magnetică termică
€773.21 /unitate