Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D HDA260401 Întrerupător PowerPact H, 40A, fază AB, 2P, cadru H | CE6GXW

SQUARE D HDA260401 Întrerupător PowerPact H, 40A, fază AB, 2P, cadru H

În stoc
Articol: CE6GXW Model: HDA260401
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
€1,449.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi40
Tip cadruExtensie HDA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)9.86
Lungimea navei (cm)37.16
Lățimea navei (cm)20.65
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător SQUARE D HDA260401 conceput pentru a proteja sistemele electrice de daune cauzate de condițiile de scurtcircuit și suprasarcină
    • Vine echipat cu contacte rotative cu două frâne care minimizează cantitatea de curent de vârf în momentul apariției scurtcircuitului
    • Dispune de un mecanism de comutare care permite o operare rapidă, o pauză rapidă; astfel deschizând și închizând ambii poli cu un singur mâner
    • Designul cadrului H oferă o indicație vizuală a stării declanșate, OPRIT și PORNIT al întreruptorului
    • Instalație unică de montare plug-in I-Line pentru reducerea timpilor de oprire a instalării și întreținerii

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D HDA260351 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZG HDA26035135A2600V€1,449.88
SQUARE D HDA260352 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZH HDA26035235A2600V€1,449.88
SQUARE D HDA260354 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HDA260802 Întrerupător I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZK HDA26080280A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260804 Întrerupător I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZL HDA26080480A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260901 Întrerupător I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZM HDA26090190A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260902 Întrerupător I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZN HDA26090290A2600V€1,738.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HDA260401 Întrerupător PowerPact H, 40A, fază AB, 2P, cadru H
€1,449.88 /unitate