Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D HDA260702 Întrerupător PowerPact, 25kA la 240VAC, 70A, 1 fază | CE6GYG

SQUARE D HDA260702 Întrerupător PowerPact, 25kA la 240VAC, 70A, 1 fază

În stoc
Element: CE6GYG Model: HDA260702
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
€1,738.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi70
Tip cadruExtensie HDA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)9.86
Lungimea navei (cm)37.16
Lățimea navei (cm)20.65
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D HDA260702 întrerupător de circuit cu carcasă turnată proiectat pentru utilizare în sistemele de distribuție a energiei pentru a deschide un circuit în condiții de scurtcircuit sau suprasarcină
    • Designul dublu poli cu configurație de fază A și C oferă o capacitate de întrerupere de 18kA la 480VAC
    • Conexiunea bornei de sarcină găzduiește fire de cupru și aluminiu cu dimensiuni cuprinse între 14 și 3/0 AWG
    • Mecanismul de declanșare termic-magnetic fix, neinterschimbabil, oferă funcții de declanșare de lungă durată și instantanee

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D HDA260351 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZG HDA26035135A2600V€1,449.88
SQUARE D HDA260352 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZH HDA26035235A2600V€1,449.88
SQUARE D HDA260354 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HDA260802 Întrerupător I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZK HDA26080280A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260804 Întrerupător I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZL HDA26080480A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260901 Întrerupător I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZM HDA26090190A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260902 Întrerupător I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZN HDA26090290A2600V€1,738.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HDA260702 Întrerupător PowerPact, 25kA la 240VAC, 70A, 1 fază
€1,738.71 /unitate