SQUARE D HDP36020 Molded Case Circuit Breaker, 20A, 18kAIC at 480V, 3 Phase | CE6JLP

SQUARE D HDP36020 întrerupător cu carcasă turnată, 20A, 18kAIC la 480V, trifazic

Element: CE6JLP Model: HDP36020
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi20
Tip cadruHDP
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D HDP36020 conceput pentru a oferi protecție la scurtcircuit și la suprasarcină de curent mașinilor industriale și circuitelor electrice
    • Ideal pentru operațiuni de alimentare inversă și dispune de declanșare magnetică termică neinterschimbabilă pentru a oferi atât funcții de declanșare de lungă durată, cât și funcții de declanșare instantanee pentru a reacționa la supratensiuni severe de putere simultan, evitând în același timp declanșarea la suprasarcini ușoare.
    • Terminale cu urechi din partea de linie și sarcină pentru găzduirea cablurilor din aluminiu și cupru de 14 - 3 AWG
    • Dispune de montare pentru unitatea de instalare
    • Certificat CSA, listat UL și marcat CE

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D HDP36015 Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, cadru H, 15A, 600VAC | CE6GYN HDP3601515-
RFQ
SQUARE D HDP36025 Întrerupător cu carcasă turnată, magnetic termic, 25 A, 600 V | CE6GYX HDP3602525-
RFQ
SQUARE D HDP36150 Întrerupător cu carcasă turnată, 150A, 3 poli, 600V, 14kA | CE6GYY HDP36150150-
RFQ
SQUARE D HDP36125 Întrerupător cu carcasă turnată, 18kAIC, 3 poli, 125A | CE6GZB HDP36125125-
RFQ
SQUARE D HDP36110 Întrerupător cu carcasă turnată, 3 poli, 25 kAIC la 240 V | CE6GZC HDP36110110€1,497.29
RFQ
SQUARE D Disjunctor HDP36035, 35A, 3 poli, 18kAIC, cu bolt | CE6GZD HDP3603535-
RFQ
SQUARE D HDP36040 Întrerupător cu carcasă turnată, 40A, 3 poli, 18kAIC, 3 faze | CE6GZE HDP3604040-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HDP36020 întrerupător cu carcasă turnată, 20A, 18kAIC la 480V, trifazic