SQUARE D HJA260202 Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, fază A și C, 25 kAIC | CE6JNA

SQUARE D HJA260202 Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, fază A și C, 25 kAIC

Articol: CE6JNA Model: HJA260202

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi20
Tip cadruHJA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)13.67
Lungimea navei (cm)37.16
Lățimea navei (cm)20.65
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D HJA260202 I-Line Series, un dispozitiv de protecție la supracurent (OCPD), care întrerupe circuitul atunci când este expus la un curent defect
    • Designul I-Line, cu facilitate de conectare, permite instalarea și îndepărtarea ușoară în panourile Square D
    • Construcția cu 2 poli oferă valori nominale de întrerupere de 65kA la 480VAC, 25kA la 600VAC și 100kA la 240VAC
    • Conexiunea laterală a încărcăturii facilitează alimentarea și distribuția fluxului de curent fără nici un obstacol între firele electrice
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D HJA260351 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260352 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260354 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260802 Întrerupător I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKN HJA26080280A2600V€1,962.06
SQUARE D HJA260804 Întrerupător I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260901 Întrerupător I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260902 Întrerupător I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HJA260202 Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, fază A și C, 25 kAIC