Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D HJA260401 Întrerupător I-Line, 40A, 600V, 2 poli, 1 fază | CE6HAE

SQUARE D HJA260401 Întrerupător I-Line, 40A, 600V, 2 poli, 1 fază

În stoc
Element: CE6HAE Model: HJA260401
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
€1,762.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi40
Tip cadruHJA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)13.67
Lungimea navei (cm)37.16
Lățimea navei (cm)20.65
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D HJA260401 ideal pentru aplicații de alimentare inversă în panouri sau panouri de comutare
    • Dispune de o unitate de declanșare magnetică termică pentru a oferi protecție atât instantanee, cât și cu întârziere la supracurent
    • Vine echipat cu terminale cu urechi pe partea de sarcină pentru montare lină pe panou
    • UL listat

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D HJA260351 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260352 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260354 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260802 Întrerupător I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKN HJA26080280A2600V€1,962.06
SQUARE D HJA260804 Întrerupător I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260901 Întrerupător I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260902 Întrerupător I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HJA260401 Întrerupător I-Line, 40A, 600V, 2 poli, 1 fază
€1,762.43 /unitate