Cilindrul hidraulic Enerpac RC506 servește ca un actuator liniar pentru a oferi cursă și forță unidirecțională în aplicații de inginerie offshore și marină. Este ideal pentru utilizare în industria aerospațială, agricolă, petrol și gaze, minerit și alimentație și producție.
Caracteristici:
- Acest cilindru hidraulic Enerpac RC506 cu acțiune simplă, cu retur cu arc este utilizat în utilaje de construcții sau mașini de producție pentru ridicarea și susținerea sarcinilor grele.
- Are un corp din oțel cu finisaj email copt pentru rezistență la coroziune și durabilitate.
- Acest cilindru hidraulic cu retur cu arc Enerpac RC506 cu acțiune simplă are un sistem de rulmenți Trio pentru o durabilitate îmbunătățită și un sistem hibrid de retur cu arc pentru o retragere mai rapidă și o productivitate superioară.
- Are un design unic de rulment GR2 cu garnituri incluse pentru a reduce uzura cilindrului.
- Acest cilindru hidraulic RC506 Enerpac este echipat cu un protector reproiectat al filetului cilindrului pentru confort și un arc pretensionat pentru îmbunătățirea vitezei de retragere.
- Vine cu filet piston și guler pentru a permite o fixare mai bună și un ștergător de piston pentru a preveni pătrunderea contaminanților străini.
Accesorii compatibile:
- Enerpac Șa înclinată CATS100: Ajută la prelungirea duratei de viață a unui cilindru Enerpac și utilizează un tratament de suprafață cu nitrocarburare pentru o protecție superioară împotriva coroziunii, oferind un aspect profesional pe tot parcursul vieții sale.
Întrebări frecvente:
Î. Ce înțelegem prin cilindru piston?
A. Un cilindru hidraulic cu sau fără piston se numește cilindru cu piston.
Î. Care sunt diferitele tipuri de cilindri hidraulici?
A. Cilindrii hidraulici cu acțiune simplă, dublă acțiune, tandem și telescopici / hidraulici cu acționare sunt 4 tipuri diferite de cilindri hidraulici.
Î. Ce fluid este folosit în cilindrii hidraulici?
A. Lichidul hidraulic este un ulei sau un lichid necompresibil utilizat în mașinile și echipamentele hidraulice pentru a transfera puterea. Deși numeroase substanțe pot fi utilizate pentru a crea acest fluid hidraulic, acesta este de obicei făcut din minerale, petrol, apă sau materiale sintetice.
Î. Care este presiunea maximă de funcționare a cilindrului hidraulic Enerpac RC-506?
A. 10000 psi.
Î. Care este lungimea cursei acestui cilindru hidraulic?.
A. Cilindru Enerpac RC-506 are o lungime de cursă de 6.25 inci, ceea ce înseamnă că pistonul poate parcurge o distanță de 6.25 inci în interiorul cilindrului.