Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D HJL36100U33X Întrerupător cu carcasă turnată, declanșare Micrologic 3.2S, 3 poli | CE6JNX

SQUARE D HJL36100U33X întrerupător cu carcasă turnată, declanșare Micrologic 3.2S, 3 poli

În stoc
Element: CE6JNX Model: HJL36100U33X
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
€2,793.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi100
Tip cadruHJL
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)13.03
Lungimea navei (cm)21.44
Lățimea navei (cm)18.42
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D HJL36100U33X întrerupător de circuit conceput pentru a opri o sursă de alimentare atunci când apare un dezechilibru între curentul de ieșire și cel de intrare
    • Mecanism de declanșare electronic Micrologic 3.2 pentru a oferi protecție la limitarea curentului de lungă durată, de scurtă durată și instantanee
    • Terminale cu urechi pe linie și pe partea de sarcină pentru facilitarea montajului pe panou
    • Se potrivește dimensiuni de sârmă de aluminiu și cupru variind de la 14 până la 3/0 AWG
    • Certificat CSA și listat UL

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D HJL26015 Întrerupător cu alimentare 15 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMT HJL2601515A2600V-
RFQ
SQUARE D HJL26020 Întrerupător cu alimentare 20 Amp 600 vac 2p 65kaic@480v | AG8PMU HJL2602020A2600V-
RFQ
SQUARE D HJL26025 Întrerupător cu alimentare 25 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMV HJL2602525A2600V€1,374.45
SQUARE D HJL26030 Întrerupător cu alimentare 30 Amp 600 vac 2p 65kaic@480v | AG8PMW HJL2603030A2600V€1,371.20
SQUARE D HJL26035 Întrerupător cu alimentare 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMX HJL2603535A2600V€1,374.45
SQUARE D HJL26040 Întrerupător cu alimentare 40 Amp 600 Vca 2p 65kaic@480v | AG8PMY HJL2604040A2600V-
RFQ
SQUARE D HJL26045 Întrerupător cu alimentare 45 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMZ HJL2604545A2600V€1,374.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HJL36100U33X întrerupător cu carcasă turnată, declanșare Micrologic 3.2S, 3 poli
€2,793.73 /unitate