SQUARE D HJP36030 Întrerupător cu șuruburi, cadru PowerPact H, 30A, 600V | CE6JNQ

SQUARE D HJP36030 Bolt-On Circuit Breaker, PowerPact H Frame, 30A, 600V

Articol: CE6JNQ Model: HJP36030

Descarcă-l Mai 13, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi30
Tip cadruH.J.P.
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8585
Înălțimea navei (cm)13.03
Lungimea navei (cm)21.44
Lățimea navei (cm)18.42
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D HJP36030 circuit breaker used to protect the sensitive circuits from excessive current flows causing overloads or short circuits
    • Mecanism de declanșare termic-magnetic pentru a oferi protecție pe termen lung și instantanee la limitarea curentului
    • Bolt-on mounting design with load-side lug terminals for quick mounting in QO Series load centres
    • Accommodates aluminium and copper wire of sizes ranging from 14 - 3/0 AWG
    • Capacitate maximă de întrerupere: 100kA la 240VAC, 65kA la 480VAC și 24kA la 600VAC
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D HJP36030M71 Întrerupător cu carcasă turnată, cu trecere, tip cadru HJP | CE6HAZ HJP36030M7130-
RFQ
SQUARE D HJP36100 Întrerupător cu carcasă turnată, declanșare magnetică termică, 3 poli | CE6JNN HJP36100100€1,632.58
SQUARE D HJP36040 Întrerupător cu carcasă turnată, 40A, 600V, 65kAIC la 480V | CE6JNP HJP3604040€1,469.28
SQUARE D HJP36020 Întrerupător cu carcasă turnată, 3 faze, 3 poli, 600 V, 20 A | CE6JNR HJP3602020€1,469.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HJP36030 Bolt-On Circuit Breaker, PowerPact H Frame, 30A, 600V