Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D HJP36100 Întrerupător cu carcasă turnată, declanșare magnetică termică, 3 poli | CE6JNN

SQUARE D HJP36100 întrerupător cu carcasă turnată, declanșare magnetică termică, 3 poli

În stoc
Element: CE6JNN Model: HJP36100

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1,632.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi100
Tip cadruH.J.P.
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)13.03
Lungimea navei (cm)21.44
Lățimea navei (cm)18.42
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D HJP36100 conceput pentru a opri o sursă de alimentare atunci când apare un dezechilibru între curentul de ieșire și cel de intrare
    • O declanșare termomagnetică neinterschimbabilă care oferă funcție de limitare a curentului LI (de lungă durată și instantanee)
    • Designul de montare cu șuruburi permite instalări ușoare, iar terminalele cu urechi pe partea de sarcină se potrivesc cu dimensiuni ale firelor în intervalul 14 - 3 AWG (cupru/aluminiu)
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D HJP36030M71 Întrerupător cu carcasă turnată, cu trecere, tip cadru HJP | CE6HAZ HJP36030M7130-
RFQ
SQUARE D HJP36040 Întrerupător cu carcasă turnată, 40A, 600V, 65kAIC la 480V | CE6JNP HJP3604040€1,469.28
SQUARE D HJP36030 Întrerupător cu șuruburi, cadru PowerPact H, 30A, 600V | CE6JNQ HJP3603030-
RFQ
SQUARE D HJP36020 Întrerupător cu carcasă turnată, 3 faze, 3 poli, 600 V, 20 A | CE6JNR HJP3602020€1,469.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HJP36100 întrerupător cu carcasă turnată, declanșare magnetică termică, 3 poli
€1,632.58 /unitate