Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D HJP36040 Întrerupător cu carcasă turnată, 40A, 600V, 65kAIC la 480V | CE6JNP

SQUARE D HJP36040 Molded Case Circuit Breaker, 40A, 600V, 65kAIC at 480V

În stoc
Element: CE6JNP Model: HJP36040
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
€1,469.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi40
Tip cadruH.J.P.
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1825
Înălțimea navei (cm)16.31
Lungimea navei (cm)8.61
Lățimea navei (cm)10.39
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D HJP36040 circuit breaker designed to protect electrical systems from damages caused by overloads and short circuits
    • Thermal-magnetic trip element, calibrated for 40 deg C ambient temperature, to provide long-time and instantaneous current limiting functions
    • Bolt-on design with load-side lug terminals to connect multiple sections of the panelboard

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D HJP36030M71 Întrerupător cu carcasă turnată, cu trecere, tip cadru HJP | CE6HAZ HJP36030M7130-
RFQ
SQUARE D HJP36100 Întrerupător cu carcasă turnată, declanșare magnetică termică, 3 poli | CE6JNN HJP36100100€1,632.58
SQUARE D HJP36030 Întrerupător cu șuruburi, cadru PowerPact H, 30A, 600V | CE6JNQ HJP3603030-
RFQ
SQUARE D HJP36020 Întrerupător cu carcasă turnată, 3 faze, 3 poli, 600 V, 20 A | CE6JNR HJP3602020€1,469.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HJP36040 Molded Case Circuit Breaker, 40A, 600V, 65kAIC at 480V
€1,469.28 /unitate