Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D HJP36020 Întrerupător cu carcasă turnată, 3 faze, 3 poli, 600 V, 20 A | CE6JNR

SQUARE D HJP36020 Întrerupător cu carcasă turnată, 3 faze, 3 poli, 600 V, 20 A

În stoc
Element: CE6JNR Model: HJP36020

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,468.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi20
Tip cadruH.J.P.
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)13.03
Lungimea navei (cm)21.44
Lățimea navei (cm)18.42
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D HJP36020 conceput pentru utilizare în sistemele de distribuție a energiei electrice pentru a deschide un circuit în condiții de scurtcircuit sau suprasarcină curentă
    • Instalație de montare a unității cu terminale cu urechi pe partea de sarcină pentru servicii de instalare și cablare fără probleme
    • Mecanism de declanșare termic-magnetic pentru a evita declanșarea la supraîncărcări ușoare, dar răspunde instantaneu la supratensiuni severe de putere
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D HJP36030M71 Întrerupător cu carcasă turnată, cu trecere, tip cadru HJP | CE6HAZ HJP36030M7130-
RFQ
SQUARE D HJP36100 Întrerupător cu carcasă turnată, declanșare magnetică termică, 3 poli | CE6JNN HJP36100100€1,362.33
RFQ
SQUARE D HJP36040 Întrerupător cu carcasă turnată, 40A, 600V, 65kAIC la 480V | CE6JNP HJP3604040€1,213.58
RFQ
SQUARE D HJP36030 Întrerupător cu șuruburi, cadru PowerPact H, 30A, 600V | CE6JNQ HJP3603030-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HJP36020 Întrerupător cu carcasă turnată, 3 faze, 3 poli, 600 V, 20 A
€1,468.43 /unitate