Întrerupătorul Square D HOM120DF este utilizat în panourile de distribuție, centrele de sarcină și panourile electrice pentru a proteja circuitele și dispozitivele conectate de potențiale pericole. Acest întrerupător de circuit unipolar este dotat cu montare în priză pentru instalare și înlocuire eficientă și simplă în panouri electrice sau centre de sarcină compatibile. Acest întrerupător de circuit cu dublă funcție, listat UL, oferă protecție completă împotriva supraîncărcărilor, scurtcircuitelor, defectelor de arc și defecțiunilor la masă. Dispune de un terminal cu clemă care găzduiește două fire de la 14 la 8 AWG din cupru sau aluminiu. Acest întrerupător are o temperatură a aerului ambiental de funcționare de 104 grade F.
Întrebări frecvente:
Î. Care este diferența dintre întrerupătorul combinat de defect de arc și de defecțiune la pământ?
A. Un întrerupător combinat de defect detectează atât defecțiunile de arc în serie, cât și în paralel, ajutând la prevenirea incendiilor electrice cauzate de cabluri slăbite sau deteriorate, în timp ce un întrerupător de circuit de defecțiune la pământ detectează dezechilibre în fluxul de curent între conductorii fierbinți și neutru, oferind protecție împotriva șocuri electrice din cauza scurgerii curentului la masă.
Î. Care este intervalul de cablu acceptabil pentru terminalul cu clemă?
A. Terminalul cu clemă poate găzdui fire de dimensiuni cuprinse între 14 și 8 AWG de cupru sau aluminiu.
Î. Care este valoarea nominală a curentului de scurtcircuit al acestui întrerupător de circuit conectat?
A. Are un curent nominal de scurtcircuit de 10kA.