Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D HOM2200BB Întrerupător cu priză Hom 200 Amp 240vac 2p 10kaic@240v | AG8PZB

SQUARE D HOM2200BB Întrerupător cu priză Hom 200 Amp 240 Vca 2p 10kaic@240 V

În stoc
Articol: AG8PZB Model: HOM2200BB
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
€628.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
Evaluare AIC10kAIC @ 240V
amperi200A
Tip cadruHOM
Număr de poli2
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)17.78

Detalii produs:

    • Square D HOM2200BB este un întrerupător de circuit miniatural Homeline conceput pentru a fi utilizat cu centrele de sarcină Homeline pentru a preveni deteriorarea cauzată de supraîncărcare.
    • Acest întrerupător Square D, clasificat HACR, are o conexiune electrică cu urechi și un stil de montare cu priză.
    • Acest întrerupător are tensiunea nominală maximă de 240 VCA și curentul de scurtcircuit de 10 KA.
    • Acesta găzduiește fire de aluminiu și cupru de 4 - 300 AWG și are un curent nominal maxim de linie de 200 A.

Variante de produs

ProdusModelLungimeEvaluarea tensiunii ACEvaluare AICMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliTerminal de conectareVoltajPreț
SQUARE D HOM115 Întrerupător cu priză 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Clemă cu șurub-€36.08
SQUARE D HOM115GFI întrerupător cu priză, 1 P, 10 kAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13 "120 / 240 VAC-10AWG14AWG1Clemă cu șurub-€207.39
SQUARE D HOM120 Întrerupător cu priză 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Clemă cu șurub-€34.90
SQUARE D HOM120GFI Întrerupător cu priză 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13 "120 / 240 VAC-10AWG14AWG1Clemă cu șurub-€257.54
SQUARE D HOM130 Întrerupător cu priză 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 HOM1303.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Clemă cu șurub-€36.08
SQUARE D HOM140 Întrerupător cu priză 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13 "120 / 240 VAC-2AWG8AWG1Iulie-€28.42
SQUARE D HOM150 Întrerupător cu priză 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13 "120 / 240 VAC-2AWG8AWG1Iulie-€29.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HOM2200BB Întrerupător cu priză Hom 200 Amp 240 Vca 2p 10kaic@240 V
€628.72 /unitate