SQUARE D HU361DX Întrerupător de siguranță, 600VAC/DC, 3 poziții, 30A | AH2PBC 2JXU7

SQUARE D Întrerupător de siguranță hu361dx, 600VAC/DC, 3 poziții, 30A

În stoc
Articol: AH2PBC Model: HU361DXCrucea Ref: 2JXU7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,114.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de siguranță
Amplificatoare AC30A
Formular de contact3PST
Evaluare curent30A
Adâncime8 1 / 2 "
Taxăutilitare ușoare și grele
Înălţime19 1 / 2 "
Material carcasăKrydon
HP20 CP @ 600V AC
CP @ 240VAC20 CP
CP @ 480VAC20 CP
CP @ 600VAC30 CP
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
IP Rating-ul66
MaterialKrydon (poliester armat cu fibră de sticlă)
Tip de incintă NEMA4X
NEMA Rating-ul4X
Număr de poli3
Număr de fire3
Suprasarcină de protecțieNon-fuzibil
Fază3
Voltaj600V AC
Voltaj600V AC
Lăţime11 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.7125
Înălțimea navei (cm)49.3
Lungimea navei (cm)21.79
Lățimea navei (cm)29.01
Tara natalaUS

Detalii produs:

Întrerupătorul de siguranță Square D HU361DX este utilizat în setări industriale și comerciale pentru a oferi un mijloc de deconectare pentru mașini și echipamente. Asigură întreținere, reparații și protecție în siguranță împotriva pericolelor electrice. Acest întrerupător de siguranță are o putere nominală de 30 A și o funcționalitate cu o singură aruncare, protejat de protecția NEMA 1. Vine cu un întrerupător fuzibil care include o capacitate de 3 poli, 600 VAC, împreună cu o capacitate de scurtcircuit robustă de 10 kA. Potrivit pentru montare la suprafață, acest întrerupător de siguranță facilitează conexiuni electrice sigure prin urechi care acceptă fire de la 14 la 6 AWG din cupru până la 12 până la 6 AWG aluminiu.

Întrebări frecvente:

Î. Cum detectez un întrerupător de siguranță defect?

A.

  • Observați dacă întrerupătorul de siguranță se declanșează constant sau nu se resetează.
  • Testați comutatorul activând și oprindu-l; lipsa de răspuns poate semnala o defecțiune.
  • Verificați dacă întrerupătorul nu prezintă daune fizice, arsuri sau semne de uzură.
  • Utilizați un tester de tensiune pentru a verifica fluxul de putere prin comutator atunci când este activat.
  • Observați dacă comutatorul se simte slăbit sau prezintă un comportament neregulat.
  • Luați în considerare consultarea unui electrician pentru evaluarea și repararea unui expert.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un întrerupător de siguranță?

A.

  • Determinați amperajul corespunzător aplicației dvs.
  • Alegeți între un întrerupător de siguranță fuzibil sau nefuzibil, în funcție de nevoile dvs.
  • Selectați configurația potrivită de tensiune și fază pentru sistemul dvs. electric.
  • Luați în considerare mediul și locația pentru evaluarea NEMA sau IP adecvată.
  • Evaluați valoarea nominală a curentului de scurtcircuit al comutatorului (SCCR) pentru siguranță.
  • Decideți tipul de montare: suprafață sau închis.

Q. Are Raptor Supplies oferiți alte întrerupătoare de siguranță cu tensiuni mai mici?

A. Clienții care caută întrerupătoare de siguranță Square D cu tensiuni mai mici pot căuta Întrerupătoare de siguranță 240VAC/DC având o tensiune nominală de 240 VAC.

Variante de produs

ProdusModelMaterialAmplificatoare ACFormular de contactTip de incintă NEMANumăr de poliNumăr de fireLăţimeAdâncimePreț
SQUARE D HU361 Întrerupător de siguranță cu o singură rază, design constructiv cu lame și fălci | AG9GBL 1H373 HU361Oţel303PST1337.5 "4.9 "€270.77
SQUARE D HU361DS Întrerupător de siguranță pentru sarcini grele, 600 V, 30 A, 3 faze, 3 PST | AG9GBM 1H374 HU361DSOţel inoxidabil303PST4, 4X, 5338.7 "5.1 "€2,971.86
SQUARE D HU361RB Întrerupător de siguranță, 600 VAC, 30 A | AG9GBN 1H375 HU361RBOțel Galvannealed303PST3R337.6 "4.9 "€457.54
SQUARE D HU362 Întrerupător de siguranță 600VAC 3PST 60 Amperi AC | AG9GBP 1H376 HU362Oţel603PST13310.5 "7.38 "€514.79
SQUARE D HU362DS Întrerupător de siguranță 600VAC 3PST 60 Amperi AC | AG9GBQ 1H377 HU362DS304 oțel inoxidabil603PST4, 4X, 53310.8 "7"€3,235.27
SQUARE D HU362RB Întrerupător de siguranță 600VAC 3PST 60 Amperi AC | AG9GBR 1H378 HU362RBOțel Galvannealed603PST3R3310.5 "6.4 "€930.08
SQUARE D HU363 Întrerupător de siguranță 600VAC 3PST 100 Amperi AC | AG9GBT 1H379 HU363Oţel1003PST13310.5 "6.4 "€571.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D Întrerupător de siguranță hu361dx, 600VAC/DC, 3 poziții, 30A
€8,114.16 /unitate