Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D JJA36250U33X Întrerupător cu carcasă turnată, 3 faze, 250A, 600VAC | CE6JQG

SQUARE D JJA36250U33X întrerupător cu carcasă turnată, trifazic, 3A, 250VAC

În stoc
Element: CE6JQG Model: JJA36250U33X
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
€7,370.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi250
Tip cadruDJA
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1995
Înălțimea navei (cm)13.67
Lungimea navei (cm)37.16
Lățimea navei (cm)20.65
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D JJA36250U33X conceput pentru a proteja sistemele și aparatele electrice de supracurent și scurtcircuite
    • Unitate de declanșare electronică standard cu procesor MicroLogic 3.2S care permite funcții de limitare a curentului îndelungat, scurt și instantaneu
    • Dispune de montaj plug-in stil I-Line pentru instalare și întreținere fără probleme
    • Găzduiește cabluri din aluminiu și cupru de 350 kcmil - 3 AWG
    • Poate rezista la o temperatură ambientală de 122 de grade F
    • Respectă standardele UL, CSA și IEC

Variante de produs

ProdusModelamperiVoltajPreț
SQUARE D JJA36150 Întrerupător I-line Style Plug-in 150 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QEM JJA36150150A600V€3,952.60
SQUARE D JJA36175 Întrerupător I-line Style Plug-in 175 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QEN JJA36175175A600V€4,168.92
SQUARE D JJA36200 Întrerupător, stil I-line, cu priză, 200 A, 600 VAC | AG8QEP JJA36200200A600V€3,952.60
SQUARE D JJA36225 Întrerupător I-line Style Plug-in 225 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QEQ JJA36225225A600V€4,168.92
SQUARE D JJA36250 Întrerupător I-line Style Plug-in 250 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QER JJA36250250A600V€4,541.52
SQUARE D JJA36225SA PowerPact J Disjunctor, 3P, Faza ABC, 600V, 225A | CE6HCU JJA36225SA225600€5,475.76
SQUARE D JJA36200SN Întrerupător cu carcasă turnată, I-Line, 480V, 200A, 3P, 65kAIC | CE6HCV JJA36200SN200600-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D JJA36250U33X întrerupător cu carcasă turnată, trifazic, 3A, 250VAC
€7,370.67 /unitate