Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D JJP36200 Întrerupător cu carcasă turnată, 200A, 25kAIC la 480V, 3 faze | CE6JQT

SQUARE D JJP36200 întrerupător cu carcasă turnată, 200 A, 25 kAIC la 480 V, trifazic

În stoc
Element: CE6JQT Model: JJP36200
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
€4,440.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi200
Tip cadruJJP
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.169
Înălțimea navei (cm)13.03
Lungimea navei (cm)21.44
Lățimea navei (cm)18.42
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător de circuit de alimentare Square D JJP36200 proiectat pentru protecție împotriva supraîncărcărilor de curent și scurtcircuitelor în aplicațiile de distribuție a energiei electrice
    • Dispune de declanșare magnetică termică neinterschimbabilă pentru a oferi atât funcții de declanșare de lungă durată, cât și instantanee pentru a reacționa la scurtcircuite severe simultan, evitând în același timp declanșarea la suprasarcini ușoare
    • Montarea unității cu terminale cu urechi pe partea de linie și sarcină pentru instalare și cablare fără probleme
    • Găzduiește cabluri din aluminiu și cupru de 350 kcmil - 3 AWG
    • Certificat CSA, aprobat IEC, marcat CE și listat UL

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D JJP36250 Întrerupător cu carcasă turnată, 250A, 3P, 25kAIC la 480V | CE6JQR JJP36250250-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D JJP36200 întrerupător cu carcasă turnată, 200 A, 25 kAIC la 480 V, trifazic
€4,440.39 /unitate