SQUARE D JJP36250 Întrerupător cu carcasă turnată, 250A, 3P, 25kAIC la 480V | CE6JQR

SQUARE D JJP36250 Întrerupător cu carcasă turnată, 250A, 3P, 25kAIC la 480V

Element: CE6JQR Model: JJP36250

Descarcă-l Mai 16, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi250
Tip cadruJJP
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.169
Înălțimea navei (cm)13.03
Lungimea navei (cm)21.44
Lățimea navei (cm)18.42
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D JJP36250 întrerupător de circuit de alimentare proiectat pentru panouri electrice de comandă și tablouri de distribuție pentru protejarea circuitelor conectate împotriva supraîncărcărilor de curent și scurtcircuitelor
    • Potrivit pentru operațiuni de alimentare inversă și dispune de declanșare magnetică termică neinterschimbabilă pentru a oferi atât funcții de declanșare de lungă durată, cât și funcții instantanee pentru a reacționa la scurtcircuite severe, evitând în același timp declanșarea la suprasarcini ușoare.
    • Dispune de montare a unității cu terminale cu urechi pe linie și pe partea de sarcină pentru o instalare fără probleme și pentru cablare din aluminiu și cupru de 350 kcmil - 3 AWG
    • Marcat CE, aprobat IEC și listat UL

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D JJP36200 Întrerupător cu carcasă turnată, 200A, 25kAIC la 480V, 3 faze | CE6JQT JJP36200200€4,440.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D JJP36250 Întrerupător cu carcasă turnată, 250A, 3P, 25kAIC la 480V