SQUARE D LAL36300-8041 Întrerupător cu carcasă turnată, 600V, 300A, cu alimentare | CE6HDX

SQUARE D LAL36300-8041 Întrerupător cu carcasă turnată, 600V, 300A, cu alimentare

Articol: CE6HDX Model: LAL36300-8041
€5,142.12 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi300
Tip cadruLAL
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)14.83
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D LAL36300-8041 întrerupător adecvat pentru utilizarea cu panouri de comandă industriale și echipamente de distribuție electrică pentru protejarea circuitelor împotriva supraîncărcărilor de curent și scurtcircuitelor
    • Dispune de urechi de sarcină și de linie capabili să găzduiască fire de cupru și aluminiu de dimensiuni 600 kcmil - 1 AWG și, respectiv, 250 kcmil - 1 AWG
    • Funcții de limitare a curentului de lungă durată și instantanee pentru a răspunde instantaneu la supratensiuni severe de putere, evitând în același timp declanșarea la suprasarcini ușoare
    • Marcat CE, certificat CSA, listat UL și aprobat IEC

Variante de produs

ProdusModelamperiTip întrerupătorNumăr de poliFazăVoltajPreț
SQUARE D LAL26250 Întrerupător 250a 2p 600vac Lug | AF9GZA 2GMD6 LAL26250250Standard21-€6,133.20
SQUARE D LAL26350 Întrerupător 350a 2p 600vac Lug | AF9GZB 2GMD7 LAL26350350Standard21-€7,476.17
SQUARE D LAL26400 Întrerupător 400a 2p 600vac Lug | AF9GZC 2GMD8 LAL26400400Standard21-€6,665.36
SQUARE D LAL26300 Întrerupător 300a 2p 600vac Lug | AG7CKF 5B910 LAL26300300Standard21-€6,571.04
SQUARE D LAL36150 Întrerupător 150a 3p 600vac Lug | AG7CKG 5B912 LAL36150150Standard33-€7,369.81
SQUARE D LAL36200 Întrerupător 200a 3p 600vac Lug | AG7CXB 5B913 LAL36200200Standard33-€5,142.12
SQUARE D LAL36225 Întrerupător 225a 3p 600vac Lug | AG7CXC 5B914 LAL36225225Standard33-€5,142.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D LAL36300-8041 Întrerupător cu carcasă turnată, 600V, 300A, cu alimentare
€5,142.12 /unitate