SQUARE D LAL36350-1021 Întrerupător cu carcasă turnată, 600VAC/250VDC, 350A, 3P | CE6HDW

SQUARE D LAL36350-1021 Întrerupător cu carcasă turnată, 600VAC/250VDC, 350A, 3P

Element: CE6HDW Model: LAL36350-1021

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi350
Tip cadruLAL
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.5465
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)29.46
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D LAL36350-1021 întrerupător ideal pentru protejarea circuitelor electrice și a utilajelor împotriva supraîncărcărilor de curent și scurtcircuitelor în aplicațiile de distribuție a energiei electrice
    • Modul de montare pe unitate pentru reducerea timpului de nefuncționare la instalare și întreținere
    • Funcțiile de declanșare de lungă durată și instantanee evită declanșarea la supraîncărcări ușoare, în timp ce răspund la supratensiuni severe de putere simultan
    • Acomodează 14 - 3 AWG de fire de aluminiu și cupru
    • Certificat CSA, listat UL și aprobat de IEC

Variante de produs

ProdusModelamperiTip întrerupătorNumăr de poliFazăVoltajPreț
SQUARE D LAL26250 Întrerupător 250a 2p 600vac Lug | AF9GZA 2GMD6 LAL26250250Standard21-€6,133.20
SQUARE D LAL26350 Întrerupător 350a 2p 600vac Lug | AF9GZB 2GMD7 LAL26350350Standard21-€7,476.17
SQUARE D LAL26400 Întrerupător 400a 2p 600vac Lug | AF9GZC 2GMD8 LAL26400400Standard21-€6,665.36
SQUARE D LAL26300 Întrerupător 300a 2p 600vac Lug | AG7CKF 5B910 LAL26300300Standard21-€6,571.04
SQUARE D LAL36150 Întrerupător 150a 3p 600vac Lug | AG7CKG 5B912 LAL36150150Standard33-€7,369.81
SQUARE D LAL36200 Întrerupător 200a 3p 600vac Lug | AG7CXB 5B913 LAL36200200Standard33-€5,142.12
SQUARE D LAL36225 Întrerupător 225a 3p 600vac Lug | AG7CXC 5B914 LAL36225225Standard33-€5,142.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D LAL36350-1021 Întrerupător cu carcasă turnată, 600VAC/250VDC, 350A, 3P