SQUARE D LAL36350MB Întrerupător cu carcasă turnată, 600VAC/250VDC, 350A, cu alimentare | CE6HEH

SQUARE D LAL36350MB Întrerupător cu carcasă turnată, 600VAC/250VDC, 350A, cu alimentare

Element: CE6HEH Model: LAL36350MB

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi350
Tip cadruLAL
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.4205
Înălțimea navei (cm)23.39
Lungimea navei (cm)44.2
Lățimea navei (cm)29.69
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D LAL36350MB potrivit pentru protejarea sistemelor de distribuție de joasă tensiune împotriva supraîncărcărilor de curent și scurtcircuitelor
    • Declanșare termomagnetică pentru a evita declanșarea la suprasarcini ușoare, în timp ce răspunde instantaneu la supratensiuni severe de putere
    • Terminale cu urechi pe partea de sarcină pentru a găzdui fire de aluminiu/cupru de dimensiuni cuprinse între 600 kcmil și 1 AWG
    • Certificat CSA, listat UL și aprobat de IEC

Variante de produs

ProdusModelamperiTip întrerupătorNumăr de poliFazăVoltajPreț
SQUARE D LAL26250 Întrerupător 250a 2p 600vac Lug | AF9GZA 2GMD6 LAL26250250Standard21-€6,133.20
SQUARE D LAL26350 Întrerupător 350a 2p 600vac Lug | AF9GZB 2GMD7 LAL26350350Standard21-€7,476.17
SQUARE D LAL26400 Întrerupător 400a 2p 600vac Lug | AF9GZC 2GMD8 LAL26400400Standard21-€6,665.36
SQUARE D LAL26300 Întrerupător 300a 2p 600vac Lug | AG7CKF 5B910 LAL26300300Standard21-€6,571.04
SQUARE D LAL36150 Întrerupător 150a 3p 600vac Lug | AG7CKG 5B912 LAL36150150Standard33-€7,369.81
SQUARE D LAL36200 Întrerupător 200a 3p 600vac Lug | AG7CXB 5B913 LAL36200200Standard33-€5,142.12
SQUARE D LAL36225 Întrerupător 225a 3p 600vac Lug | AG7CXC 5B914 LAL36225225Standard33-€5,142.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D LAL36350MB Întrerupător cu carcasă turnată, 600VAC/250VDC, 350A, cu alimentare