SQUARE D LJA36250U31X Disjunctor PowerPact L, MicroLogic 3.3, montare I-Line | CE6HFY

SQUARE D LJA36250U31X întrerupător PowerPact L, MicroLogic 3.3, montare I-Line

În stoc
Element: CE6HFY Model: LJA36250U31X

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,775.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi250
Tip cadruLJA
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)27.31
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D LJA36250U31X întrerupător de circuit cu carcasă turnată proiectat pentru protecție împotriva suprasarcinii și condițiilor de scurtcircuit
    • Vine cu unitatea de declanșare MicroLogic care oferă o perioadă lungă de timp, timp scurt și protecție instantanee dincolo de nivelul de declanșare predeterminat
    • Procesor unic MicroLogic 3.3 cu senzori RMS real și imagini termice pentru măsurarea și monitorizarea puterii disipate a tensiunii aplicate pentru a preveni deteriorarea
    • Montare I-Line unică, cu conexiuni de încărcare a cârligului, asigurând o instalare ușoară și rapidă
    • Găzduiește fire de cupru și aluminiu de dimensiuni cuprinse între 600 kcmil și 2 AWG și, respectiv, 500 kcmil până la 2 AWG

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D LJA36400U31X Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, 400A, 600VAC | CE6HFP LJA36400U31X400€10,775.27
SQUARE D LJA36400U44X Disjunctor PowerPact L I-Line, 3 Poli, 400A, 600VAC | CE6HFZ LJA36400U44X400€13,359.89
SQUARE D LJA36600U33X Disjunctor PowerPact L I-Line, 600A, 600VAC, 3 faze | CE6HGA LJA36600U33X600€14,331.14
SQUARE D LJA36600U44X Disjunctor PowerPact L I-Line, 600A, 600VAC, 3P | CE6HGB LJA36600U44X600€17,402.45
SQUARE D LJA36400CU33X Disjunctor PowerPact L I-Line, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGC LJA36400CU33X400€7,405.73
RFQ
SQUARE D LJA36400CU31X Disjunctor PowerPact L I-Line, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGD LJA36400CU31X400€13,730.87
SQUARE D LJA36400CU44X PowerPact L Întrerupător I-Line, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGE LJA36400CU44X400-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D LJA36250U31X întrerupător PowerPact L, MicroLogic 3.3, montare I-Line
€10,775.27 /unitate