SQUARE D LJA36600U44X Disjunctor PowerPact L I-Line, 600A, 600VAC, 3P | CE6HGB

SQUARE D LJA36600U44X PowerPact L Întrerupător I-Line, 600A, 600VAC, 3P

În stoc
Articol: CE6HGB Model: LJA36600U44X

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€17,402.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi600
Tip cadruLJA
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)27.31
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D LJA36600U44X întrerupător de circuit cu carcasă turnată proiectat pentru protecția circuitelor electrice împotriva condițiilor de scurtcircuit și suprasarcină
    • Dispune de un mecanism de declanșare termic-magnetic care asigură protecție de limitare a curentului cu întârziere și instantanee
    • Vine echipat cu urechi laterale de linie și sarcină capabili să găzduiască fire (cupru/aluminiu) de dimensiuni cuprinse între 500 kcmil și 3 AWG
    • Oferă evaluări de întrerupere de 100kA la 240VAC, 65kA la 480VAC și 25kA la 600VAC
    • conforme cu directiva RoHS

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D LJA36400U31X Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, 400A, 600VAC | CE6HFP LJA36400U31X400€10,775.27
SQUARE D LJA36250U31X Disjunctor PowerPact L, MicroLogic 3.3, montare I-Line | CE6HFY LJA36250U31X250€10,775.27
SQUARE D LJA36400U44X Disjunctor PowerPact L I-Line, 3 Poli, 400A, 600VAC | CE6HFZ LJA36400U44X400€13,359.89
SQUARE D LJA36600U33X Disjunctor PowerPact L I-Line, 600A, 600VAC, 3 faze | CE6HGA LJA36600U33X600€14,331.14
SQUARE D LJA36400CU33X Disjunctor PowerPact L I-Line, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGC LJA36400CU33X400€7,405.73
RFQ
SQUARE D LJA36400CU31X Disjunctor PowerPact L I-Line, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGD LJA36400CU31X400€13,730.87
SQUARE D LJA36400CU44X PowerPact L Întrerupător I-Line, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGE LJA36400CU44X400-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D LJA36600U44X PowerPact L Întrerupător I-Line, 600A, 600VAC, 3P
€17,402.45 /unitate