SQUARE D LJA36400U31X Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, 400A, 600VAC | CE6HFP

SQUARE D LJA36400U31X PowerPact Molded Case Circuit Breaker, 400A, 600VAC

În stoc
Element: CE6HFP Model: LJA36400U31X

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,775.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi400
Tip cadruLJA
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.6995
Înălțimea navei (cm)24.64
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)28.96
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D LJA36400U31X întrerupător de circuit proiectat pentru a proteja circuitele electrice în condiții de scurtcircuit și suprasarcină
    • Echipat cu urechi laterale de sarcină și linie capabili să găzduiască fire (cupru/aluminiu) de dimensiuni cuprinse între 500 kcmil și 1 AWG
    • Oferă rating de întrerupere de 100kA la 240VAC, 65kA la 480VAC și 25kA la 600VAC
    • Dispune de declanșare termomagnetică pentru a asigura protecție instantanee și întârziată la limitarea curentului
    • Respectă standardele UL, CCC, IEC și CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D LJA36250U31X Disjunctor PowerPact L, MicroLogic 3.3, montare I-Line | CE6HFY LJA36250U31X250€10,775.27
SQUARE D LJA36400U44X Disjunctor PowerPact L I-Line, 3 Poli, 400A, 600VAC | CE6HFZ LJA36400U44X400€13,359.89
SQUARE D LJA36600U33X Disjunctor PowerPact L I-Line, 600A, 600VAC, 3 faze | CE6HGA LJA36600U33X600€14,331.14
SQUARE D LJA36600U44X Disjunctor PowerPact L I-Line, 600A, 600VAC, 3P | CE6HGB LJA36600U44X600€17,402.45
SQUARE D LJA36400CU33X Disjunctor PowerPact L I-Line, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGC LJA36400CU33X400€7,405.73
RFQ
SQUARE D LJA36400CU31X Disjunctor PowerPact L I-Line, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGD LJA36400CU31X400€13,730.87
SQUARE D LJA36400CU44X PowerPact L Întrerupător I-Line, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGE LJA36400CU44X400-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D LJA36400U31X PowerPact Molded Case Circuit Breaker, 400A, 600VAC
€10,775.27 /unitate