SQUARE D LJP36400U31X Întrerupător cu carcasă turnată, 65kAIC la 480V, 400A, 3 poli | CE6HGM

SQUARE D LJP36400U31X întrerupător cu carcasă turnată, 65 kAIC la 480 V, 400 A, 3 poli

Element: CE6HGM Model: LJP36400U31X

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi400
Tip cadruLJP
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.119
Înălțimea navei (cm)24.64
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)28.7
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D LJP36400U31X întrerupător cu carcasă turnată, 65 kAIC la 480 V, 400 A, 3 poli