SQUARE D MJL26350 Întrerupător 350a 2p 600vac Box Lug | AG7FUU 6NHC9

SQUARE D MJL26350 Întrerupător 350a 2p 600vac Lug cutie

În stoc
Articol: AG7FUU Model: MJL26350Crucea Ref: 6NHC9

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€20,739.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
amperi350
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime8.1 "
Marimea rameiM
Înălţime12.9 "
Setare de declanșare cu amplificator ridicat3500A
Setare declanșare cu amplificator redus700A
Max. Evaluare AIR25kA
Max. Dimensiunea firului500 kcmil
Min. Dimensiunea firului3/0 AWG
MontareLug In / Lug Out
Număr de poli2
Fază1
Conexiune de fazăACB
Terminal de conectareCutie Lug
Tip de călătorieElectronic
Lăţime8.3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.97
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Deplasare instantanee (reglabil)

Variante de produs

ProdusModelMax. Dimensiunea firuluiEvaluarea tensiunii ACamperiMin. Dimensiunea firuluiMontareNumăr de poliFazăTerminal de conectarePreț
SQUARE D HGL36150U33X Întrerupător 150a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCN 14G974 HGL36150U33X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Cutie Lug€7,781.73
SQUARE D HGL36060U43X Întrerupător 60a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCP 14G975 HGL36060U43X3/0 AWG600 VAC6014AWG-33Cutie Lug€5,498.17
SQUARE D HGL36100U43X Întrerupător 100a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCQ 14G976 HGL36100U43X3/0 AWG600 VAC10014AWG-33Cutie Lug€5,591.00
SQUARE D HGL36150U43X Întrerupător 150a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCR 14G977 HGL36150U43X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Cutie Lug€9,370.62
SQUARE D HGL36060U31X Întrerupător 60a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCT 14G969 HGL36060U31X3/0 AWG600 VAC6014AWG-33Cutie Lug€3,070.33
SQUARE D HGL36100U31X Întrerupător 100a 3 poli 600 Vca Cutie Lug | AF6GCU 14G970 HGL36100U31X3/0 AWG600 VAC10014AWG-33Cutie Lug€3,986.83
SQUARE D HGL36150U31X Întrerupător 150a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCV 14G971 HGL36150U31X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Cutie Lug€3,407.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D MJL26350 Întrerupător 350a 2p 600vac Lug cutie
€20,739.18 /unitate