SQUARE D PHD36150GN Unitate cu priză 3 faze 4 fire 150a 277/480v | AF9JPG 2NZF6

SQUARE D PHD36150GN Unitate cu priză 3 faze 4 fire 150a 277/480v

În stoc
Articol: AF9JPG Model: PHD36150GNCrucea Ref: 2NZF6

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,190.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitatea de conectare a autobuzului
amperi150
Tipul de întrerupătorHD
Adâncime8"
Evaluarea incinteiNEMA 1
Înălţime20 1 / 3 "
Număr de poli3
Faza / fir3 faze, 4 fire cu sol
Voltaj277 / 480 VAC
Lăţime8.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.742
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8536304000

Detalii produs:

    • Fuzibil / nefuzibil (nefuzibil)

Variante de produs

ProdusModelamperiAdâncimeÎnălţimeVoltajLăţimePreț
SQUARE D PBPQO3A100 Unitate conectată Qo Unitate 100a | AF9FYX 2EHY2 PBPQO3A1001003.75 "14.75 "240 VAC10 "€1,330.56
SQUARE D PBQ3660G Unitate cu priză 3 faze 3 fire 600a 240v | AF9FZA 2EHY5 PBQ3660G60013.75 "42 "240 / 600 VAC21 "€12,096.76
SQUARE D PBQ3640G Unitate cu priză 3 faze 3 fire 400a 240v | AF9FZU 2EJ45 PBQ3640G40013.75 "42 "240 / 600 VAC21 "€10,207.61
SQUARE D PBQ4660G Unitate cu priză 3 faze 4 fire 600a 120/208v | AF9FZW 2EJ48 PBQ4660G60013.75 "42 "240 / 600 VAC21 "€29,306.82
SQUARE D PS4220G Unitate cu priză 3 faze 4 fire 200a 240v | AF9GBQ 2EJF8 PS4220G20011-2/5 "16 1 / 5 "240 VAC22.5 "€7,978.39
SQUARE D PS4620G Unitate cu priză 3 faze 4 fire 200a 600v | AF9GBR 2EJF9 PS4620G20011-2/5 "16 1 / 5 "600 VAC22.5 "€8,119.41
SQUARE D PQ3220G Unitate cu priză 3 faze 3 fire 200a 240v | AF9JNY 2NZD7 PQ3220G20011-2/5 "16 1 / 5 "240 VAC22.5 "€7,145.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D PHD36150GN Unitate cu priză 3 faze 4 fire 150a 277/480v
€5,190.07 /unitate