SQUARE D PJL36120 Întrerupător, 1200 A, 600 VAC | AG7FVT 6NHF1

SQUARE D PJL36120 Întrerupător, 1200 A, 600 VAC

În stoc
Articol: AG7FVT Model: PJL36120Crucea Ref: 6NHF1

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€38,590.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
amperi1200
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime8.1 "
Marimea rameiP
Înălţime12.9 "
Setare de declanșare cu amplificator ridicat12,000A
Setare declanșare cu amplificator redus2400A
Max. Evaluare AIR25kA
Max. Dimensiunea firului500 kcmil
Min. Dimensiunea firului3/0 AWG
MontareLug In / Lug Out
Număr de poli3
Fază3
Conexiune de fazăABC
Terminal de conectareCutie Lug
Tip de călătorieElectronic
Lăţime8.3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.505
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)51.56
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Întreruptor de carcasă turnat din seria P PowerPact utilizat pentru asigurarea protecției la suprasarcină și la scurtcircuit în sistemul de distribuție a energiei
    • Dispune de unitatea de declanșare electronică patentată Micrologic pentru măsurarea și monitorizarea funcțiilor de limitare curente
    • Dimensiunea compactă și amprenta mică a cadrului P îl fac ideal pentru instalarea pe panouri și tablouri de distribuție I-Line
    • Listat UL și certificat IEC/CSA
    • Capacitate de întrerupere - 100 kAIC 240 V c.a.; 65 kAIC 480 V c.a.; și 25 kAIC 600 V c.a.

Variante de produs

ProdusModelMax. Dimensiunea firuluiEvaluarea tensiunii ACamperiMin. Dimensiunea firuluiMontareNumăr de poliFazăTerminal de conectarePreț
SQUARE D HGL36150U33X Întrerupător 150a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCN 14G974 HGL36150U33X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Cutie Lug€7,781.73
SQUARE D HGL36060U43X Întrerupător 60a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCP 14G975 HGL36060U43X3/0 AWG600 VAC6014AWG-33Cutie Lug€5,498.17
SQUARE D HGL36100U43X Întrerupător 100a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCQ 14G976 HGL36100U43X3/0 AWG600 VAC10014AWG-33Cutie Lug€5,591.00
SQUARE D HGL36150U43X Întrerupător 150a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCR 14G977 HGL36150U43X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Cutie Lug€9,370.62
SQUARE D HGL36060U31X Întrerupător 60a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCT 14G969 HGL36060U31X3/0 AWG600 VAC6014AWG-33Cutie Lug€3,070.33
SQUARE D HGL36100U31X Întrerupător 100a 3 poli 600 Vca Cutie Lug | AF6GCU 14G970 HGL36100U31X3/0 AWG600 VAC10014AWG-33Cutie Lug€3,986.83
SQUARE D HGL36150U31X Întrerupător 150a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCV 14G971 HGL36150U31X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Cutie Lug€3,407.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D PJL36120 Întrerupător, 1200 A, 600 VAC
€38,590.63 /unitate