Fișa magistrală fuzibilă Square D PQ3610G este utilizată pentru a conecta echipamentele electrice la o sursă de alimentare printr-un sistem de canalizare. Designul său fuzibil încorporează siguranțe care protejează echipamentul conectat de supracurenți și scurtcircuite, sporind siguranța și prevenind eventualele daune.
Caracteristici:
- Fișa magistrală fuzibilă Square D PQ3610G are un curent nominal de 100 A de curent și suportă o tensiune maximă de 600 V AC.
- Are o configurație cu 3 poli pentru gestionarea sistemelor electrice trifazate.
- Această fișă de magistrală fuzibilă are un stil de conectare pentru o instalare ușoară și are o siguranță de clasă H pentru a oferi protecție robustă împotriva situațiilor de supracurent.
- Are un mecanism de stingere a arcului care suprimă și stinge rapid arcurile, minimizând daunele potențiale și timpul de nefuncționare în cazul unei defecțiuni.
- Această fișă fuzibilă este echipată cu o funcție de declanșare de la distanță, permițând operatorilor să deconecteze alimentarea de la distanță în situații de urgență, sporind siguranța și accesibilitatea.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o fișă de magistrală fuzibilă și cum diferă de una nefuzibilă?
A. Fișa fuzibilă pentru magistrală este un dispozitiv electric care combină distribuția energiei cu protecția la supracurent folosind siguranțe. Spre deosebire de mufele de magistrală nefuzibile, cărora le lipsesc siguranțe încorporate, cele fuzibile oferă protecție suplimentară împotriva situațiilor de supracurent.
Î. Pot folosi fișa magistrală fuzibilă cu variatoare de frecvență (VFD)?
R. Da, fișa magistrală fuzibilă poate fi utilizată împreună cu variatoare de frecvență, asigurând protecție pentru sistemele cu condiții de sarcină diferite.