Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QO200TRNM Întrerupător deconectare aer condiționat nefuzibil 60A | AJ2JHT 6HD95

SQUARE D QO200TRNM Întrerupător deconectare aer condiționat nefuzibil 60A

În stoc
Element: AJ2JHT Model: QO200TRNMCrucea Ref: 6HD95

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€75.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător deconectare aer condiționat
Amplificatoare AC60
Formular de contact2PST
Adâncime3-29/32 "
TaxăGeneral
Înălţime8.8 "
CP @ 240V10 HP
IP Rating-ul54
MaterialPolicarbonat
Tip de incintă NEMA3R
Număr de poli2
Număr de fire2
Fază1
Tip recipientNici un recipient inclus
Protecție la scurtcircuitÎntrerupător de circuit
Voltaj240 VAC
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)16.76
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Metalic / nemetalic: nemetalic

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeIP Rating-ulMaterialLăţimePreț
SQUARE D QO200TR Întrerupător deconectare aer condiționat metalic 240VAC | AG9FYX 1H245 QO200TR6.5 "14Oțel galvanizat4 39 / 64 "€73.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QO200TRNM Întrerupător deconectare aer condiționat nefuzibil 60A
€75.76 /unitate