SQUARE D QO240PL întrerupător miniatural, indicator Visi-Trip, 120VAC | CE6HQJ

SQUARE D QO240PL întrerupător în miniatură, indicator Visi-Trip, 120VAC

Element: CE6HQJ Model: QO240PL

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
amperi40
Tip cadruQO
Număr de poli2
Voltaj240
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.387
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)6.1
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D QO240PL conceput pentru utilizare în sistemele de distribuție a energiei electrice pentru a deschide un circuit în condiții de scurtcircuit sau suprasarcină
    • Echipat cu indicator Visi-Trip pentru indicarea vizuală a stării de declanșare
    • Declanșare magnetică termică pentru a evita declanșarea la supraîncărcări ușoare, în timp ce răspunde instantaneu la supratensiuni severe de putere
    • Instalație de montare plug-in cu conexiune cu urechi pentru a găzdui fire de aluminiu și cupru de dimensiuni cuprinse între 12 și 2 AWG și, respectiv, 14 până la 2 AWG
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D QO115K întrerupător cu priză, 10kAIC la 240V, 15A, 1 pol | CE6HNR QO115K151120€202.08
SQUARE D QO120K Întrerupător cu carcasă turnată, unipolar, 120 / 240VAC | CE6HNT QO120K201120€243.75
SQUARE D QO120PL Întrerupător cu telecomandă, unipol, 120 / 240VAC | CE6HNU QO120PL201120€220.80
SQUARE D QO130K Întrerupător cu carcasă turnată, unipol, 120 / 240VAC | CE6HNV QO130K301120€164.05
SQUARE D QO1530 Întrerupător cu carcasă turnată, unipol, 120 / 240VAC | CE6HNW QO153015-120€163.88
SQUARE D QO200 întrerupător de declanșare standard cu 2 poli, 10 kAIC la 240 VCA | CE6HNX QO200602240€70.29
SQUARE D QO2015 Întrerupător miniatural, unipolar, 120 / 240VAC | CE6HNY QO201515-120€163.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QO240PL întrerupător în miniatură, indicator Visi-Trip, 120VAC