SQUARE D QOB120VH-1021 Întrerupător cu bolt, 1P, 20A, 120VAC, clasificat HACR | CE6HRH

SQUARE D QOB120VH-1021 Întrerupător cu șuruburi, 1P, 20A, 120VAC, clasificat HACR

Articol: CE6HRH Model: QOB120VH-1021

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi20
Tip cadruQOB
Număr de poli1
Voltaj120
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.297
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)9.14
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D QOB120VH-1021 întrerupător de circuit miniatural conceput pentru a deschide circuitul atunci când curentul care trece prin acesta depășește setarea predeterminată
    • Vine cu un mecanism de comutare fără declanșare pentru mișcarea independentă a poziției mânerului
    • Instalația de montare cu șuruburi permite instalarea ușoară și configurația sigură a cablajului
    • Dispune de un indicator Visi-Trip care oferă o identificare clară și instantanee a stării declanșate
    • Se potrivește cu un ecartament de sârmă de cupru sau aluminiu cu dimensiuni cuprinse între 14 și 8 AWG
    • Capabil să reziste la temperaturi de până la 40 de grade Celsius
    • Îndeplinește aprobările listate UL și certificate CSA

Variante de produs

ProdusModelArticolEvaluarea tensiunii ACamperiLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliTerminal de conectarePreț
SQUARE D QOB115CAFI Întrerupător cu șuruburi 15a 1 Pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€220.80
SQUARE D QOB120CAFI Întrerupător cu șuruburi 20a 1 Pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€220.80
SQUARE D QOB115VHCAFI Întrerupător cu șuruburi 15a 1 Pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€706.16
SQUARE D QOB120VHCAFI Întrerupător cu șuruburi 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€934.07
SQUARE D QOB110 Întrerupător 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€27.60
SQUARE D QOB115 Întrerupător 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€25.23
Întrerupător SQUARE D QOB120, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€28.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QOB120VH-1021 Întrerupător cu șuruburi, 1P, 20A, 120VAC, clasificat HACR