Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QOB130EPD2100 Miniature Circuit Breaker, 30A, 1 Pole, 120 VAC, Bolt-On

În stoc
Element: CE6HRK Model: QOB130EPD2100
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
€406.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi30
Tip cadruQOB
Număr de poli1
Voltaj120
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)9.14
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D QOB130EPD2100 miniature circuit breaker designed to protect an electrical circuit from overload and short-circuit conditions
    • Features a Visi-Trip indicator with an alarm switch to monitor the trip status of the breaker and provide remote warning alerts
    • Thermal magnetic trip unit delivers both instantaneous and time-delay current limiting functions
    • Accommodates 14-8 AWG (copper) and 12-8 AWG (aluminium) wiring configurations
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelArticolEvaluarea tensiunii ACamperiLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliTerminal de conectarePreț
SQUARE D QOB115CAFI Întrerupător cu șuruburi 15a 1 Pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€220.80
SQUARE D QOB120CAFI Întrerupător cu șuruburi 20a 1 Pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€220.80
SQUARE D QOB115VHCAFI Întrerupător cu șuruburi 15a 1 Pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€706.16
SQUARE D QOB120VHCAFI Întrerupător cu șuruburi 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€934.07
SQUARE D QOB110 Întrerupător 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€27.60
SQUARE D QOB115 Întrerupător 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€25.23
Întrerupător SQUARE D QOB120, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€28.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QOB130EPD2100 Miniature Circuit Breaker, 30A, 1 Pole, 120 VAC, Bolt-On
€406.21 /unitate