Întrerupătorul Square D QOB130GFI este ideal pentru protecția împotriva defecțiunii la pământ pentru a ajuta la prevenirea șocurilor electrice și a incendiilor prin întreruperea rapidă a circuitului atunci când detectează o defecțiune la pământ. Este potrivit pentru protejarea prizelor din băi, bucătării și zone exterioare unde expunerea la apă este o problemă. Capacitatea sa de a întrerupe rapid puterea la detectarea defecțiunilor la pământ îl face esențial pentru îmbunătățirea siguranței electrice în diverse medii. Acest întrerupător de circuit listat UL oferă un stil de montare cu șuruburi pentru a asigura o atașare sigură și stabilă în cadrul panourilor electrice. Încorporează un actuator cu palete pentru operarea manuală convenabilă a întreruptorului. Acest întrerupător din seria QOB poate funcționa la o temperatură de 104 grade F.
Întrebări frecvente:
Î. Cu ce serie de panouri și centre de încărcare este compatibil QOB130GFI?
R. Acest întrerupător QOB130GFI este compatibil cu panourile și centrele de sarcină din seria NQ și QO.
Î. Care este capacitatea de întrerupere a acestui întrerupător QOB130GFI?
A. Acest întrerupător are o valoare nominală de întrerupere în amperi (AIR) de 10 kA la 120 VCA.
Î. Întrerupătorul QOB130GFI poate fi utilizat pentru sisteme monofazate?
R. Da, acest întrerupător este proiectat pentru sisteme monofazate.
Î. Este acest întrerupător compatibil cu cablurile din aluminiu și cupru?
R. Da, acest întrerupător QOB130GFI găzduiește o dimensiune minimă a firului de 12 AWG (aluminiu) și 14 AWG (cupru) și o dimensiune maximă a firului de 8 AWG.
Î. Cum resetez acest întrerupător QOB130GFI după ce se declanșează?
A. Pentru a reseta întrerupătorul după ce acesta se declanșează din cauza unei defecțiuni la pământ, mutați paleta actuatorului din poziția declanșată (OPRIT) în poziția de resetare (ON).
Î. Care este scopul conexiunii terminale a plăcii de presiune?
A. Conexiunea terminală a plăcii de presiune asigură o conexiune electrică fiabilă și sigură pentru întrerupător.