Întrerupătorul Square D QOB215 previne întreruperea centrelor de date, a echipamentelor spitalicești, a corpurilor de iluminat și a echipamentelor de construcții prin gestionarea sarcinilor electrice. Acest mini întrerupător are terminale de tip ureche pentru conexiuni fără sudură.
Întrebări frecvente:
Î. Care este diferența dintre un întrerupător și o siguranță?
A. Atât întreruptoarele de circuit, cât și siguranțele au același scop de a proteja circuitele de supracurent. Cu toate acestea, întreruptoarele pot fi resetate după ce se declanșează, în timp ce siguranțele trebuie înlocuite. Întreruptoarele de circuit sunt mai convenabile pentru utilizare continuă.
Î. Cum aleg valoarea corectă a întreruptorului?
A. Un disjunctor nominal ar trebui să fie puțin mai mare decât curentul maxim așteptat al circuitului. De asemenea, luați în considerare cerințele de sarcină ale dispozitivelor conectate și capacitatea de cablare atunci când selectați valoarea nominală.
Î. Care este curentul nominal al acestui întrerupător Square D?
A. Are un amperaj nominal de 15A. Cu toate acestea, dacă aveți nevoie de un întrerupător cu un curent mai mare, verificați-l pe cel al mărcii Întrerupător QOB250 având o putere nominală de 50A.
Î. Acest întrerupător Square D QOB215 necesită întreținere?
A. Deși acest întrerupător nu necesită întreținere de rutină, ar trebui testat în mod regulat pentru a asigura funcționarea corectă.