SQUARE D QOB330HID Miniature Circuit Breaker, High Intensity Discharge, 240VAC | CE6HTY

SQUARE D QOB330HID Miniature Circuit Breaker, High Intensity Discharge, 240VAC

Element: CE6HTY Model: QOB330HID
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi30
Tip cadruQOB
Număr de poli3
Voltaj240
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D QOB330HID circuit breaker ideal for use with devices comprising of mercury vapor, metal halide or high-pressure sodium
    • Element de declanșare termomagnetic, calibrat la o temperatură ambiantă de 40 grade C, pentru a oferi funcții de limitare a curentului de lungă durată și instantanee
    • Designul de montare cu șuruburi permite instalarea ușoară pe panouri sau tablouri de distribuție atât în ​​direcție orizontală, cât și verticală
    • Equipped with pressure plate terminals to offer single- or two-wire termination; suitable for 60 or 75 deg C conductors
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelArticolEvaluarea tensiunii ACamperiLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliTerminal de conectarePreț
SQUARE D QOB115CAFI Întrerupător cu șuruburi 15a 1 Pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€220.80
SQUARE D QOB120CAFI Întrerupător cu șuruburi 20a 1 Pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€220.80
SQUARE D QOB115VHCAFI Întrerupător cu șuruburi 15a 1 Pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€706.16
SQUARE D QOB120VHCAFI Întrerupător cu șuruburi 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€934.07
SQUARE D QOB110 Întrerupător 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€27.60
SQUARE D QOB115 Întrerupător 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€25.23
Întrerupător SQUARE D QOB120, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€28.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QOB330HID Miniature Circuit Breaker, High Intensity Discharge, 240VAC