Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QOU200 Comutator miniatural neautomat, 10kAIC la 240V, 3 poli, 20A | CE6HUZ

SQUARE D Întrerupător miniatural neautomat QOU200, 10 kAIC la 240 V, 3 poli, 20 A

În stoc
Articol: CE6HUZ Model: QOU200
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
€73.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
amperi60
Tip cadruQOU
Număr de poli2
Voltaj240
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)8.38
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător miniatural Square D QOU200 conceput pentru utilizare în sistemele de distribuție a energiei electrice pentru a deschide un circuit în condiții de scurtcircuit sau suprasarcină
    • Suporturile pentru cutie cu fante găzduiesc fire de cupru sau aluminiu de dimensiuni cuprinse între 12 și 2/0 AWG
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D QOU115K Întrerupător miniatural, cu trecere, acționat cu cheie, 10 kAIC | CE6HUY QOU115K151120€90.85
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D Întrerupător miniatural neautomat QOU200, 10 kAIC la 240 V, 3 poli, 20 A
€73.59 /unitate