SQUARE D RGF36200U41A Întrerupător cu șuruburi, 2000A, 600VAC, 3 poli, montare pe unitate | CE6HJQ

SQUARE D RGF36200U41A Bolt On Circuit Breaker, 2000A, 600VAC, 3 Pole, Unit Mount

Articol: CE6HJQ Model: RGF36200U41A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi2000
Tip cadruFGR
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.4
Înălțimea navei (cm)41.25
Lungimea navei (cm)36.8
Lățimea navei (cm)42.01
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D RGF36200U41A circuit breaker designed to prevent short circuit and overload conditions in panelboards & switchboards
    • Features electronic trip unit which provides both long-time and instantaneous functions
    • Procesor unic MicroLogic 3.0 cu senzori RMS real și imagini termice pentru măsurarea și monitorizarea puterii disipate a tensiunii aplicate pentru a preveni deteriorarea
    • Features busbar connection for superior protection in wire arrangement
    • Certificat UL, IEC și CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D RGF36160U41A Întrerupător cu șuruburi, 1600A, ABC, declanșare interschimbabil | CE6HJP RGF36160U41A1600€15,508.22
SQUARE D RGF36160U31A Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact R, 1600A, 600VAC | CE6HJU RGF36160U31A1600-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D RGF36200U41A Bolt On Circuit Breaker, 2000A, 600VAC, 3 Pole, Unit Mount