SQUARE D RGF36160U41A Întrerupător cu șuruburi, 1600A, ABC, declanșare interschimbabil | CE6HJP

SQUARE D RGF36160U41A Întrerupător cu șuruburi, 1600A, ABC, declanșare interschimbabil

În stoc
Element: CE6HJP Model: RGF36160U41A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€15,508.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi1600
Tip cadruFGR
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.4
Înălțimea navei (cm)41.2
Lungimea navei (cm)36.8
Lățimea navei (cm)42.01
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D RGF36160U41A proiectat pentru a oferi protecție împotriva condițiilor de scurtcircuit și suprasarcină
    • Procesor unic MicroLogic 3.0 cu senzori RMS real și imagini termice pentru măsurarea și monitorizarea puterii disipate a tensiunii aplicate
    • Integrat cu terminale cu urechi de linie și de sarcină potrivite pentru utilizarea cu bare colectoare
    • Respectă cerințele listate UL, CSA și IEC

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D RGF36200U41A Întrerupător cu șuruburi, 2000A, 600VAC, 3 poli, montare pe unitate | CE6HJQ RGF36200U41A2000-
RFQ
SQUARE D RGF36160U31A Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact R, 1600A, 600VAC | CE6HJU RGF36160U31A1600-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D RGF36160U41A Întrerupător cu șuruburi, 1600A, ABC, declanșare interschimbabil
€15,508.22 /unitate